Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke mikrozid AF wipes Desinfektionstücher, Inhalt: 150 Stück


Menge:  Dose  
Produktinformationen:
Schülke mikrozid AF wipes Desinfektionstücher, Inhalt: 150 Stück
Schülke mikrozid AF wipes Desinfektionstücher, Inhalt: 150 Stück
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-65109203
Hersteller:
     Schülke & Mayr
Herst.-Nr.:
     109203
EAN/GTIN:
     4032651092031
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dekontaminations-Tücher
Dekontaminationstücher
Desinfektion Tuch
Desinfektions Tuch
Schülke mikrozid AF wipes Desinfektionstücher alkoholische Desinfektion von Medizinprodukten und Flächen
Schülke mikrozid® AF wipes Desinfektionstücher

zur Desinfektion von Medizinprodukten und Flächen

  • gebrauchsfertige Desinfektionstücher
  • schnelle Wirksamkeit innerhalb kürzester Zeit
  • mit alkoholischer Wirkstofflösung
  • trocknet schnell

Tuchgröße: 14,0 x 18,0 cm

 

Wirkungsspektrum:

bakterizid, MRSA, mykobakterizid, levurozid, begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV und HCV), Norovirus, Rotavirus und Adenovirus (Typ 5).

 

Anwendungsbereiche:

Alkoholische Schnelldesinfektion für Medizinprodukte und wischbare Flächen mit erhöhtem Infektionsrisiko und dem Erfordernis kurzer Einwirkzeiten, wie z.B.: Patientennahe Flächen, Patientenbehandlungseinheiten, Untersuchungsliegen, OP-Tische mit angrenzenden Arbeitsflächen, Oberflächen medizinischer Geräte.


  • gebrauchsfertig, Größe: 14,0 x 18,0 cm

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen | P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten Nicht rauchen | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen Weiter spülen | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen
Produktkategorie:
Flächendesinfektion
Produktart:
Desinfektionstücher
Inhalt [Stück]:
150
Gebinde:
Dose
Eigenschaft:
alkoholisch
BAuA-Nummer:
N-40580
Wirkungsspektrum:
Adenovirus | Bakterizid | HBV | HCV | HIV | levurozid | MRSA | mykobakterizid | Norovirus | Rotavirus

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
pro Dose
€ 5,00*
ab € 6,39*
€ 9,39*
pro Dose
€ 4,95*
ab € 6,40*
€ 9,41*
9 Tage
nicht lagernd
pro Dose
€ 5,50*
ab € 6,48*
€ 9,58*
2 Tage
2
pro Dose
€ 25,00*
ab € 7,7125*
€ 11,3025*
pro Dose
€ 4,95*
ab € 8,71*
€ 12,60*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 9,39*
€ 11,17
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 9,33*
€ 11,10
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 8,80*
€ 10,47
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Dose
1 Dose enthält 150 Tücher (ab € 0,0426* pro Tuch)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schülke & Mayr
134417
ab € 7,51*
Zubehör
Schülke & Mayr
70002062
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.