Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Bockrolle
>
Apparaterolle
>
Artikel
Bockrolle, KN B 01/ 80/35R
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C94KY-142381
Hersteller:
Wicke
Herst.-Nr.:
142381
EAN/GTIN:
4053357004210
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Bockgabeln mit Plattenbefestigung der Serie B werden aus verstärkt gepresstem Stahlblech hergestellt welches im Anschluss verzinkt wird. Die Serie B ist für handverschobene Tragfähigkeiten bis 500 kg geeignet. Räder der Serie KN sind gespritzte Kunststoffräder aus hochwertigem Polyamid PA 6 in Farbe natur (weiß). Die Räder sind wahlweise mit Gleit-, Rollen- oder Rillenkugellager lieferbar. Polyamid 6 ist bei Temperaturen von -40°C bis 90°C einsetzbar.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
KN B 01/ 80/35R
Bereifung:
Polyamid PA 6
Lagerung:
Rollenlager
Bauhöhe:
100 mm
Lochabstand:
80/76x60 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Grundplattenmaß:
102x87 mm
Raddurchmesser:
80 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
9 mm
Radbreite:
35 mm
... >
Lager C94KY
>
Räder / Rollen
>
Bockrollen
Weitere Suchbegriffe:
wicke lenkrolle 80mm
,
apparaterollen kunststoff
,
apparaterolle
,
Rad
,
Räder
,
Rollen
,
Fördertechnik
,
Führungsrolle
,
Bühnenrolle
,
Transportrolle
,
Möbelrolle
,
Schwerlastrolle
,
Kunststoffrad
,
Polyamid
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,66*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bockrolle, KN B 02/100/38R
Wicke
120047
ab € 5,97*
Ähnlich
Bockrolle, KN B 1/150/40R
Wicke
143226
ab € 10,50*
Ähnlich
Bockrolle, KN B 4/200/50R
Wicke
120062
ab € 14,94*
Ähnlich
Bockrolle, KN BB 03/125/38R
Wicke
120051
ab € 7,50*
Ähnlich
Bockrolle, KS BV 1/125/45K
Wicke
120079
ab € 24,50*
Ähnlich
Bockrolle, KS BV 3/150/50K
Wicke
120081
ab € 27,75*
Ähnlich
Bockrolle, KS BV 4/200/50K
Wicke
120083
ab € 31,34*
Ähnlich
Polyamid-Rad, Stahlblech-Gehäuse, Rad-Ø x Breite 100 x 35 mm, Bockrolle, Kugellager.
Wicke
120077
ab € 20,04*
Ähnlich
Polyamid-Rad, Stahlblech-Gehäuse, Rad-Ø x Breite 80 x 30 mm, Bockrolle, Gleitlager.
Wicke
110008
ab € 14,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen