Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad elektrisch leitfähig, DE 150/ 50-120/4K-ELF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     C94KY-186553
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     186553
EAN/GTIN:
     4053357997260
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Räder der DE-Serie ELF bestehen aus einer Aluminiumfelge auf die ein hochwertiger, schwarzer Wicke-ELASTIC¬Æ Gummireifen in einer Härte von ca. 73 Shore A direkt aufvulkanisiert wird. Die Räder sind standardmäßig mit Rillenkugellager lieferbar und bis R ‚⧠104 Œ© elektrisch leitfähig.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
DE 150/ 50-120/4K-ELF
Bereifung:
Wicke-Elastic® schwarz | Elektrische Ableitfähigkeit
Lagerung:
Kugellager
Typ:
Rad
Nabenlänge:
60 mm
Achslochdurchmesser:
20 mm
Felgendurchmesser:
120 mm
Radbreite:
50 mm
Einspannlänge:
60 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Raddurchmesser:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirollen 200/50/140, gummirolle, wicke vollgummi-reifen, Rad, Räder, Rollen, Lenkrolle, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, Gummirad
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.