Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Gummi-Verlängerungskabel 10m (IP44, Kabel für außen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1161450
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1161450
EAN/GTIN:
     4007123009558
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose

Das Qualitäts-Gummi-Verlängerungskabel 10m von Brennenstuhl in der Farbe schwarz besticht durch die Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Es ist ideal für die kurzfristige Verwendung im Freien da es fremdkörper- und spritzwassergeschützt ist. Außerdem überzeugt es durch folgende Eigenschaften:

  • Kabelbezeichnung: H05RR-F 3G1,5
  • Kabelqualität: Gummi
  • Schutzart IP44
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, CEE-Verlängerungsleitung, Gummikabel, Gummiverlängerungskabel, Schuko-Kupplung, Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, brennenstuhl verlängerungskabel schwarz 10m, anschlussleitung, anschlussleitung 3x1,5, brennenstuhl, brennstuhl, brennenstuhl verlängerungskabel, brennstuhl verlängerungskabel, verlängerungskabel 10m, verlängerungskabel 10 meter, verlängerungskabel schwarz, verlängerungskabel 10m schwarz, verlängerungskabel für außen, verlängerungskabel outdoor, verlängerungskabel outdoor 10m, verlängerungskabel außenbereich, verlängerungskabel H05RR-F 3G1, 5, verlängerungskabel spritzwassergeschützt, gummikabel 10m, gummikabel 10 meter, gummi kabel 10m, gummi kabel 10 meter, gummikabel für außen, gummikabel outdoor, gummi kabel außen, gummi kabel outdoor, gummikabel schwarz, H05RR-F 3G1, kabel spritzwassergeschützt, kabel außenbereich, kabel outdoor, kabel schwarz 10m, kabel schwarz 10 meter, brennenstuhl kabel, kabel 10m, kabel 10 meter, verlängerungskabel ip44, verlängerungskabel ip44 10m, verlängerungskabel ip44 10 meter, kabel ip44, kabel ip44 10m, kabel ip44 10 meter, verlängerungskabel ip44 schwarz, kabel ip44 schwarz, verlängerungskabel gummi, verlängerungskabel gummi 10m
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,225* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1167810
ab € 13,4452*
Ähnlich
Brennenstuhl
1166810
ab € 29,8669*
Ähnlich
Brennenstuhl
1169870
ab € 12,5407*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.