Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BREMAXX® Verlängerungskabel (25m Kabel in blau, für den kurzfristigen Einsatz im Außenbereich IP44, einsetzbar bis -35 ºC, öl- und UV-beständig)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C956-1169820
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1169820
EAN/GTIN:
     4007123603541
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Das BREMAXX® Verlängerungskabel mit einer Kabellänge von 25m und der Schutzart IP44 eignet sich bestens für die kurzfristige Verwendung im Außenbereich. Das Stromkabel zeichnet sich durch das hochwertige und robuste BREMAXX® Kabel aus: Einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem mechanisch hoch belastbar. Das Verlängerungskabel für außen mit einem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Kabelbezeichnung: AT-N05V3V3-F 3G1,5
  • Kabelqualität: BREMAXX®
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, CEE-Verlängerungsleitung, Panzer-Starkstromverlängerung, Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 25m blau, cee-verlängerungsleitung 25m, cee verlängerungsleitung, verlängerungskabel, verlängerungskabel 25m, verlängerungskabel blau, verlängerungskabel außen, verlängerungskabel brennenstuhl, verlängerungskabel brennstuhl, verlängerungskabel 25 m, verlängerungskabel 25 m blau, verlängerungskabel outdoor, verlängerungskabel außenbereich, verlängerungskabel ip44, verlängerungskabel schuko, verlängerungskabel schuko 25m, verlängerungskabel mit stecker, verlängerungskabel kupplung, verlängerungskabel kunststoff, verlängerungskabel baustelle, kabel mit Verschlusskappe, verlängerungskabel mit verschlusskappe, kabel für draußen, kabel outdoor, kabel outdoor 25m, kabel outdoor 25 m, brennenstuhl kabel 25m, brennenstuhl kabel 25 m, brennstuhl kabel 25m, brennstuhl kabel 25 m, verlängerungsleitung 25m, verlängerungsleitung 25 m, verlängerungsleitung ip44, verlängerungsleitung 25m blau, verlängerungsleitung 25 m blau, verlängerungsleitung außen, verlängerungsleitung außenbereich, kabel baustelle, kabel ip44, kabel ip44 außen, kabel außenbereich, kabel außenbereich 25m, kabel außenbereich 25 m
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,6913*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,22766* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,9613*
€ 47,5539
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,6913*
€ 36,5226
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1169950
ab € 30,76*
Ähnlich
Brennenstuhl
1169900
ab € 29,7756*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.