Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BREMAXX® Outdoor-Verlängerungskabel (25m Kabel in orange, für den kurzfristigen Einsatz im Außenbereich IP44, einsetzbar bis -35 °C, Öl- und UV-beständig)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1169950
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1169950
EAN/GTIN:
     4007123683055
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur

Das BREMAXX® Verlängerungskabel mit einer Kabellänge von 25m in der Signalfarbe orange und der Schutzart IP44 eignet sich bestens für die kurzfristige Verwendung im Außenbereich. Das Stromkabel zeichnet sich durch das hochwertige und robuste BREMAXX® Kabel aus: Einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem mechanisch hoch belastbar. Das Verlängerungskabel für außen mit einem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Kabelbezeichnung: AT-N05V3V3-F 3G1,5
  • Kabelqualität: BREMAXX®
Weitere Suchbegriffe: verlängerungskabel brennenstuhl 25 m, stromverlängerungskabel 25 m, brennenstuhl stromverlängerungskabel, verlängerungskabel, verlängerungskabel 25m, verlängerungskabel 25m orange, verlängerungskabel orange, verlängerungskabel außen, verlängerungskabel 25 meter, verlängerungskabel außen 25m, verlängerungskabel brennenstuhl, verlängerungskabel outdoor, verlängerungskabel außenbereich, verlängerungskabel ip44
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,1613*
€ 47,7919
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1169900
ab € 29,7756*
Ähnlich
Brennenstuhl
1169820
ab € 30,6913*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.