| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C956-1175670100 Herst.-Nr.: 1175670100 EAN/GTIN: 4007123671588 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die handliche aber extrem robuste LED Handlampe ist preselseitig einsetzbar. Sie eignet sich perfekt für den flexiblen Einsatz dank integrierter Magnete, zwei 360° drehbaren Haken und knickbarem Haltefuß. Dank der Schaltstufen (Spot-100%-50%) der superhellen SMD LEDs scheint die LED Werkstattlampe über eine Leuchtdauer von bis zu 10 Stunden. Eine Aufladung der Inspektionsleuchte erfolgt über die USB-Schnittstelle und mit Hilfe des mitgelieferten USB Ladekabels. Zudem überzeugt die Werkstatt-Handleuchte durch folgende Eigenschaften: - Knickbarer Haltefuß bis 200° mit integriertem Magnet
- 2 Magnete hinten und ausklappbarer Haken für flexiblen Einsatz
- Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V/2,5 Ah mit Ladeanzeige
- Lichtstrom: 500 + 120 lm
- Farbtemperatur: 6500 K
- Mit Ein/Aus Drucktaste
- Leuchtdauer: front 3/6h, spot 10h
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, Maschinenlampe, Maschinenleuchte, akku handlampe brennstuhl, handlampe akku, handlampe, handleuchte akku, handleuchte brennenstuhl, handleuchte kfz, handleuchte led, handleuchte mit schalter, handleuchte werkstatt, akku handleuchte led, handleuchte akku led, handleuchte, handlampe smd, handlampe magnet, handlampe camping, handlampe klein, handlampe kfz, handlampe mit schalter, handlampe led akku, handlampe mit akku, handlampe wiederaufladbar, handlampe akku magnet, inspektionslampe led akku, inspektionslampe akku, inspektionslampe usb, inspektionslampe magnet, werkstattleuchte akku, werkstattleuchte batterie, werkstattleuchte led, werkstattleuchte mit magnet, werkstattleuchte aufladbar, werkstattleuchte brennstuhl, werkstattleuchte magnet, werkstattleuchte, arbeitsleuchte led akku, arbeitsleuchte akku, arbeitsleuchte led werkstatt, arbeitsleuchte werkstatt, arbeitsleuchte kfz, arbeitsleuchte brennenstuhl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |