Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1290050002 Herst.-Nr.: 1290050002 EAN/GTIN: 4007123659449 |
| | |
|
| | |
| Die zwei Feuermelder mit eingebauter Batterie (3V Lithium Batterie) sorgen für eine ständige Funktionssicherheit. Dank der hochwertigen Gehäuse verfügen sie über eine erhöhte Stabilität, z. B. gegen äußere Einflüsse. Die Rauchmelder tragen das Qualitätssiegel "Q", welche die erhöhten Anforderungen aus der Richtlinie erfüllt 14-01 der vfdb. Setzen Sie auf noch mehr Sicherheit in Ihrem Zuhause mit den Rauchwarnmeldern, die außerdem durch folgende Eigenschaften überzeugen: - Durchdringendes Alarmsignal 85dB
- Optisches und akustisches Signal bei niedrigem Batteriestand
- Inklusive Stummschaltfunktion bei Fehlalarm sowie "Nicht-Stören-Funktion" bei niedrigem Batteriestand
- Optische Anzeige der Funktion, mit Testknopf zur Funktionsprüfung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rauchwarnmelder, brandmelder, rauchmelder küche, rauchmelder schlafzimmer, brennenstuhl rauchmelder, rauchmelder mit batterie, brennenstuhl rauchwarnmelder, feuermelder |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 22,4293* | € 29,7693* | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 23,91* | € 31,84* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 23,45* | € 32,00* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 24,04* | € 32,00* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 24,70* | € 32,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|