Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchwarnmelder SET, 3x RM C 9010 / Rauchmelder SET mit austauschbarer Batterie (geprüft nach EN 14604, durchdringendes Alarmsignal)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C956-1290080003
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1290080003
EAN/GTIN:
     4007123659463
Leistungserklärung
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
brennenstuhl rauchmelder
rauchmelder

Die drei Fotoelektrischen Melder (geprüft nach EN 14604) inklusive austauschbarer 9V Block-Batterie bestechen durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügen über eine optische Anzeige der Funktion und einen Testknopf zur Funktionsprüfung. Zudem überzeugen sie durch folgende Eigenschaften:

  • Durchdringendes Alarmsignal 85dB
  • Signalton bei niedrigem Batteriestand
Weitere Suchbegriffe: batterie rauchmelder, feuermelder, rauchwarnmelder, brandmelder, rauchmelder mit batterie, rauchmelder brennenstuhl, rauchmelder din en 14604, rauchmelder ohne blinklicht, rauchmelder ohne led, rauchmelder ohne blinken, feuermelder batterie austauschbar, feuermelder rauchmelder, rauchwarnmelder brennenstuhl, rauchwarnmelder din en 14604, rauchwarnmelder ohne led, brandmelder brennenstuhl, brandmelder ohne blinken, rauchmelder set, rauchwarnmelder set, brandmelder set, feuermelder set, rauchmelder set 3
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,4274*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,4274*
€ 21,9286
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,1374*
€ 21,5835
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,3274*
€ 20,6196
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,6174*
€ 19,7747
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,7974*
€ 18,7989
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,4274*
€ 15,9786
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1290050002
ab € 20,5278*
Ähnlich
Brennenstuhl
1290050004
ab € 40,2084*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.