Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchwarnmelder SET, 4x RM L 3100 / Rauchmelder SET mit integrierter Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C956-1290050004
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1290050004
EAN/GTIN:
     4007123659456
Leistungserklärung
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
brennenstuhl rauchmelder
rauchmelder

Die vier Feuermelder mit eingebauter Batterie (3V Lithium Batterie) sorgen für eine ständige Funktionssicherheit. Dank der hochwertigen Gehäuse verfügen sie über eine erhöhte Stabilität, z. B. gegen äußere Einflüsse. Die Rauchmelder tragen das Qualitätssiegel "Q", welche die erhöhten Anforderungen aus der Richtlinie erfüllt 14-01 der vfdb. Setzen Sie auf noch mehr Sicherheit in Ihrem Zuhause mit den Rauchwarnmeldern, die außerdem durch folgende Eigenschaften überzeugen:

  • Durchdringendes Alarmsignal 85dB
  • Optisches und akustisches Signal bei niedrigem Batteriestand
  • Inklusive Stummschaltfunktion bei Fehlalarm sowie "Nicht-Stören-Funktion" bei niedrigem Batteriestand
  • Optische Anzeige der Funktion, mit Testknopf zur Funktionsprüfung
Weitere Suchbegriffe: batterie rauchmelder, feuermelder, rauchwarnmelder, brandmelder, rauchmelder 10 jahre, rauchmelder 10jahre batterie, rauchmelder mit 10 jahres batterie, rauchmelder für küche, rauchwarnmelder 10 jahre, rauchwarnmelder schlafzimmer, feuermelder 10 jahre batterie, vds rauchwarnmelder, 10 jahres vds rauchwarnmelder, brandmelder küche, brandmelder 10 jahre batterie, rauchmelder brennenstuhl, rauchmelder brennstuhl, rauchwarnmelder brennenstuhl, feuermelder brennenstuhl, brandmelder brennenstuhl, rauchmelder abschaltbar, rauchmelder küchentauglich, rauchmelder lithium batterie, rauchmelder ohne batterien, rauchmelder ohne blinklicht, rauchmelder ohne blinken, rauchmelder ohne led, rauchmelder q, rauchmelder q siegel, rauchmelder q 10 jahre batterie, rauchmelder q zertifiziert, rauchmelder q label, rauchmelder qualität, rauchmelder vds zertifiziert, rauchmelder wandmontage, feuermelder batterie 10 jahre, feuermelder kinderzimmer, feuermelder lithium batterie, feuermelder ohne blinken, feuermelder ohne batterien, feuermelder rauchmelder, feuermelder schlafzimmer, rauchwarnmelder 10 jahre batterie, rauchwarnmelder din en 14604, rauchwarnmelder ohne led, rauchwarnmelder vds, brandmelder 10 jahre, brandmelder ohne blinken, rauchmelder set, rauchwarnmelder set, brandmelder set, feuermelder set, rauchmelder set jahre, rauchmelder set vds, brandmelder set jahre, feuermelder set vds, rauchmelder set 4
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,9923*
€ 67,8208
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,6223*
€ 67,3805
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1290090
ab € 26,12*
Ähnlich
Brennenstuhl
1290080
ab € 5,04*
Ähnlich
Brennenstuhl
1290050
ab € 11,40*
Ähnlich
Brennenstuhl
1290050002
ab € 22,4393*
Ähnlich
Brennenstuhl
1290080003
ab € 14,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.