| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C956-1294860 Herst.-Nr.: 1294860 EAN/GTIN: 4007123663453 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die smarte brennenstuhl®Connect WiFi Steckdose ermöglicht eine Steuerung von Ihrem Zuhause, von überall aus und zu jeder Uhrzeit. Bedienen Sie angeschlossene Geräte bis 3000W, wie beispielsweise Ihre Gartenbeleuchtung, im Außenbereich bequem per kostenfreier brennenstuhl®Connect App oder via Sprachsteuerung mit Amazon Alexa oder Google Assistant. Dank integrierter Zeitschaltuhr lassen sich zudem flexible Timerfunktionen einrichten, sodass Ihre elektronischen Geräte automatisch ein- und ausgeschaltet werden und ganz nebenbei noch clever Standby-Kosten verringert werden. Achten Sie beim Anschließen darauf das 2,4-GHz-Band ihres WLAN-Routers zu wählen. Zudem überzeugt die WiFi Outdoor-Steckdose durch folgende Eigenschaften: - Schalten von überall mit Remote Access
- Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit der kostenlosen brennenstuhl®Connect App
- Schutzart: IP44
- Versorgungsspannung: 230V / 50Hz
- Schaltleistung: 13A / 3000W max.
- Funk-Frequenz: 2.4 GHz WiFi
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SmartHome Steckdose, SmartHome Zeitschaltuhr, Steckdosen-Zeitschaltuhr, Steckdosenschaltuhr, Steckerschaltuhr, Zeitschaltuhr-Steckdose, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, brennstuhl zeitschaltuhr ip44, brennenstuhl schaltuhr, schaltuhr ip44, wlan steckdose, smart steckdose, smart plug, wifi steckdose, smart steckdose alexa, wlan steckdose alexa, tuya smart steckdose, smart plug steckdose, smart plug alexa, alexa steckdose, smarte steckdose, smart home steckdose, steckdose wlan |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |