Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosensdapter mit USB C Power Delivery zum Schnellladen (1x USB C Power Delivery, 1x USB A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1508210
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1508210
EAN/GTIN:
     4007123672288
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Der extrem kompakte und platzsparende Steckdosenadapter mit USB-A Ladebuchse (mit max. 18W) und intelligenter Power Delivery Ladebuchse (mit max. 18W) ermöglicht das Aufladen aber auch Bedienen mehrerer Anschlussgeräte gleichzeitig. Schließen Sie bspw. Büro-und Haushaltsgeräte an und laden Sie zeitgleich Ihre mobilen Endgeräte auf. Die innovative Funktion Power Delivery steht für eine Schnelladefunktion, indem sich die Quelle, Empfänger und Kabel untereinander verständigen, um die maximale elektrische Leistung zu ermitteln. Der Steckdosenadapter mit USB eignet sich als cleverer und vor allem platzsparender Alltagshelfer Zuhause, aber auch ideal auf Reisen. Außerdem überzeugt er durch folgende Eigenschaften:

  • Intelligente Power Delivery Ladebuchse mit max. 18W
  • USB-A Ladebuchse mit max. 18W
  • Schutzkontaktsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
  • Belastbar bis 16A/3680W
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit USB, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, mehrfachsteckdose brennenstuhl weiß, steckdosenleiste mit usb, steckdosenleiste mit usb weiß, steckdosenadapter usb, usb steckdose, usb stecker, steckdosenadapter, steckdosenadapter schuko, steckdosenadapter weiß, steckdosenadapter mit usb, ladeadapter, ladeadapter usb, reiseadapter, verteilerdose usb, verteilerdose schuko, stromadapter, stromadapter usb, uttagsadapter vit
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,0847*
€ 15,5708
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,0047*
€ 15,4756
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.