Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reisestecker / Reiseadapter (Reise-Steckdosenadapter für: Euro Steckdose und Schweiz Stecker)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Produktansicht
Grafik
Artikel-Nr.:
     C956-1508480
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1508480
EAN/GTIN:
     4007123600922
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker

Der Reisestecker von Brennenstuhl in der Farbe schwarz für die Steckdose ist ideal zum Reisen und für den Urlaub und besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz sondern besticht außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit geerdetem Stecksystem von CH in Ländern mit Schutzkontakt-Stecksystem wie DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ... (Bitte beachten Sie, dass es manchmal in den verschiedenen Ländern mehrere Stecksysteme gibt und Brennenstuhl keine Garantie dafür übernimmt, dass der Reisestecker für alle Stecksysteme in einem Land passend ist)
  • Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler
  • Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
  • Max. Belastung 10 A/230 V
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, Steckdose Schweiz, netzadapter schweiz brennstuhl, netzadapter, netzadapter schweiz, adapter, steckdosenadapter, steckdosen-adapter, adapterstecker, Weltreisestecker, auslandsadapter, adapter ausland, steckdose adapter, brennenstuhl Reisestecker, brennstuhl Reisestecker, adapter brennenstuhl, Reisestecker brennenstuhl, brennenstuhl adapter, brennenstuhl steckdosenadapter, brennenstuhl adapterstecker, brennenstuhl Weltreisestecker, brennstuhl adapter, auslandsadapter brennenstuhl, adapter ausland brennenstuhl, adapter brennstuhl, steckdosenadapter brennstuhl, steckdosen-adapter brennstuhl, steckdosern adapter brennstuhl, auslandsadapter brennstuhl, adapter ausland brennstuhl, adapterstecker brennstuhl, Reisestecker brennstuhl, Weltreisestecker brennstuhl, adapter schwarz, steckdosenadapter schwarz, steckdosen-adapter schwarz, steckdosern adapter schwarz, auslandsadapter schwarz, adapter ausland schwarz, adapterstecker schwarz, Reisestecker schwarz, Weltreisestecker schwarz, steckdosenadapter mit Kinderschutz, auslandsadapter mit Kinderschutz, adapter ausland mit Kinderschutz, Reisestecker mit Kinderschutz, Weltreisestecker mit Kinderschutz, steckdosenadapter kinderschutz, steckdosern adapter kinderschutz, auslandsadapter kinderschutz, adapter ausland kinderschutz, Reisestecker kinderschutz, Weltreisestecker kinderschutz, steckdosenadapter kindersicher, auslandsadapter kindersicher, adapter ausland kindersicher, adapterstecker kindersicher, Reisestecker kindersicher, Weltreisestecker kindersicher, adapter schweiz - euro, steckdosenadapter schweiz - euro, steckdosen-adapter schweiz - euro, steckdosern adapter schweiz - euro, auslandsadapter schweiz - euro, adapter ausland schweiz - euro, adapterstecker schweiz - euro, reisestecker schweiz - euro, weltreisestecker schweiz - euro
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,4139*
€ 4,0625
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1508510
ab € 2,39*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508530
ab € 2,21*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508590
ab € 2,68*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508520
ab € 2,28*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508642
ab € 2,81*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508533
ab € 2,93*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508500010
ab € 2,95*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508440
ab € 2,95*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508450
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.