Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711070-48005181
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48005181
EAN/GTIN:
     045242082827
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblätter milwaukee
säbelsägeblatt
Optimierte Zahngeometrie für schnelle Schnitte und längere Standzeit<br> Bi-Metall Qualität mit 8% Kobalt sorgen für beste Schnittleistung und Lebensdauer<br> TOUGH NECK™ - Prägung an der Aufnahme stärkt das Blatt am schwächsten Punkt<br> 0,90 mm dünnes Blatt optimal für schnelle und flexible Schnitte
Weitere Informationen:
bündiger Schnitt:
Nein
Inhalt:
5
Materialtyp:
Bi-Met,Co
Max. Schnittleistung in Alu:
3 - 10 mm
Max. Schnittleistung in Edelstahl:
2 - 4 mm
Max. Schnittleistung in Metallrohr:
10 - 50 mm
Max. Schnittleistung in NE-Metalle:
3 - 10 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl:
3 - 10 mm
Ref.Nr.:
S522BF
Schnittlänge:
100 mm
Zahnteilung:
1,8 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,23*
€ 9,15*
7 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 7,24*
€ 9,87*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,20*
€ 10,21*
2 Tage
8
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,22*
€ 10,29*
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,36*
€ 10,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 90 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 300 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 183,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.