Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p2395114 Herst.-Nr.: 48906004 EAN/GTIN: 045242600281 |
| |
|
| | |
| Holz 35 mm Tauchsägeblatt<br> Durch die STARLOCK Universalaufnahme sind MILWAUKEE® Multitool Zubehöre kompatibel mit den gängigen Multifunktionswerkzeugen Weitere Informationen: | | Breite: | 35 mm | Inhalt: | 10 | Kunststoff: | Ja | Länge: | 42 mm | Weichholz: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 59,02* | € 76,91* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 63,65* | € 80,61* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 65,22* | € 82,01* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 68,45* | € 94,99* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 64,52* | € 95,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|