Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expanderkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932352717
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352717
EAN/GTIN:
     4002395373758
Suchbegriffe:
Aufweitkopf
Expanderkopf
Die Expanderköpfe wurden für die präzise Weitung von Uponor™ PEX-Rohren und für Q&E-Fittings entwickelt. Die Köpfe sind mit der automatischen Rotationsschnittstelle für die Q&E-Werkzeuge von MILWAUKEE® ausgestattet und sind nicht nur mit M12™- und M18™-Werkzeugen kompatibel, sondern passen auch auf die meisten Uponor™-Werkzeuge. Die aus hochfestem Stahl gefertigten, verchromten Segmente und der schwarze Oxidring kombinieren Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit. Farbcodierte Ringe zur einfachen Größenerkennung
Weitere Informationen:
Inhalt:
1
passend:
M12, M18
Rohrdruck:
10 bar
Rohrdurchmesser:
16 mm
Rohrwandstärke:
1.8/ 2.0/ 2.2 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,51*
€ 121,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,59*
€ 117,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.