Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer HM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932399125
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932399125
EAN/GTIN:
     4002395357291
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
HM-Zentrierbohrer
Lochsäge
Für die SDS-plus und Hex Adapter wird ein Zentrierbohrer benötigt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm
Arbeitslänge:
120 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Inhalt:
1
Länge:
120 mm
Menge:
1
Weitere Suchbegriffe: Zylindersäge, lochsäge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.