Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauberbit Phillips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932399586
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932399586
EAN/GTIN:
     4002395362363
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Kalt geformte Bits für exakte Passgenauigkeit und geringere Abnutzung. Die Bitspitze wird in einem speziellen Verfahren mit Temperaturen bis zu 870 °C ausgehärtet<br> Auf diese Weise entsteht ein 60-HRC-gehärteter Bit mit besonders langlebiger Bitspitze<br> Der Bitkörper ist aus hochwertigem S2-Stahl<br> Hochwertige Qualität: Alle Bits sind lasermarkiert mit dem Milwaukee® Logo und dem Bittyp zur einfachen Identifikation
Weitere Informationen:
Inhalt:
25
Länge:
25 mm
Typ:
PH 1
Weitere Suchbegriffe: bits ph1, bit (phillips), bits ph 12x25mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2928*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,514*
€ 0,61166
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,454*
€ 0,54026
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,444*
€ 0,52836
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4184*
€ 0,4979
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,4104*
€ 0,48838
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3628*
€ 0,43173
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3428*
€ 0,40793
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2928*
€ 0,34843
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.