Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932430480
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430480
EAN/GTIN:
     4002395381418
Suchbegriffe:
Bohrstaubfänger
Saugkopf
bohrstaubfänger milwaukee
bohrstaubfänger
Absaugadapter für Bohrer und Bohrkronen von Durchmesser 6 - 72 mm<br> Bürsteneinsatz für verbesserte Absaugleistung<br> Der Bürsteneinsatz kann für den Einsatz bei Bohrkronen entfernt werden<br> Saugschlauchanschluss Durchmesser 37 mm außen / Durchmesser 32 mm innen
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
32 mm
Max. Bohrdurchmesser:
6-72 mm
Inhalt:
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.