Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expanderkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932451396
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932451396
EAN/GTIN:
     4002395160884
Suchbegriffe:
Aufweitkopf
Expanderkopf
Die Expanderköpfe wurden für die präzise Weitung von Uponor™ PEX-Rohren und für Q&E-Fittings entwickelt. Die Köpfe sind mit der automatischen Rotationsschnittstelle für die Q&E-Werkzeuge von MILWAUKEE® ausgestattet und sind nicht nur mit M12™- und M18™-Werkzeugen kompatibel, sondern passen auch auf die meisten Uponor™-Werkzeuge. Die aus hochfestem Stahl gefertigten, verchromten Segmente und der schwarze Oxidring kombinieren Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit. Farbcodierte Ringe zur einfachen Größenerkennung
Weitere Informationen:
Inhalt:
1
passend:
M18 BLPXPL
Rohrdruck:
6-10 bar
Rohrdurchmesser:
40 mm
Rohrwandstärke:
3.7 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,00*
€ 386,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,20*
€ 382,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 320,39*
€ 381,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,16*
€ 360,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,90*
€ 343,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,45*
€ 323,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.