Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expanderkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932451398
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932451398
EAN/GTIN:
     4002395158102
Suchbegriffe:
Aufweitkopf
Expanderkopf
Die Expanderköpfe wurden für die präzise Weitung von Uponor™ PEX-Rohren und für Q&E-Fittings entwickelt. Die Köpfe sind mit der automatischen Rotationsschnittstelle für die Q&E-Werkzeuge von MILWAUKEE® ausgestattet und sind nicht nur mit M12™- und M18™-Werkzeugen kompatibel, sondern passen auch auf die meisten Uponor™-Werkzeuge. Die aus hochfestem Stahl gefertigten, verchromten Segmente und der schwarze Oxidring kombinieren Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit. Farbcodierte Ringe zur einfachen Größenerkennung
Weitere Informationen:
Inhalt:
1
passend:
M18 BLPXPL
Rohrdruck:
6-10 bar
Rohrdurchmesser:
63 mm
Rohrwandstärke:
5.8 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,01*
€ 472,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,36*
€ 468,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,15*
€ 438,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,46*
€ 423,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,07*
€ 397,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.