Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932464827
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932464827
EAN/GTIN:
     4058546227722
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Gewalzte Stahlblätter für starke und langlebige Schneiden<br> Ergonomische Griffe für sicheren Halt<br> Einstellschraube ermöglicht optimale Performance und lange Standzeit<br> Lochung zur leichten Fixierung an einer Milwaukee® Werkzeugsicherung bei Arbeiten in der Höhe
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Inhalt:
1
Schneidleistung bei 31 HRC:
8 Max. Durchmesser mm
Schneidleistung bei 48 HRC:
5 Max. Durchmesser mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.