Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932471617
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471617
EAN/GTIN:
     4058546295165
Suchbegriffe:
Nitril Schutzhandschuhe
Nitrilhandschuh
Nitrilhandschuhe
Nitrilkautschukhandschuh
Entwickelt für eine hohe Langlebigkeit und täglichen Tragekomfort, ideal für Montagearbeiten oder leichte Konstruktionsarbeiten<br> Schutz der Handinnenfläche durch Nitrilbeschichtung<br> Entwickelt für eine hohe Fingerfertigkeit beim Umgang mit kleinen Gegenständen<br> SMARTSWIPE™ Handflächen und Fingerspitzen ermöglichen die Bedienung eines Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen<br> Schnittschutz gemäß europäischer Norm: EN ISO 21420 und EN388:2016 (4121A)
Weitere Informationen:
Schnittschutzklasse:
1/A
Farbcodierung:
Weiß
Größe:
11 / XXL
Material:
Nylon-Lycra-Strick. Beschichtung: Nitril
Inhalt:
12
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.