Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1253502 Herst.-Nr.: 4932471621 EAN/GTIN: 4058546295202 |
| |
|
| | |
| Bietet einen höheren Schnitt- und Abriebschutz als Klasse 1, ideal für Arbeiten an Versorgungskabeln oder zum Gewindestangenschneiden<br> Hervorragende Griffigkeit, hochwertige Nitrilbeschichtung ist äußerst temperatur- und ölbeständig<br> Hohe Durchstoßfestigkeit ideal für die Handhabung scharfkantiger Gegenstände<br> SMARTSWIPE™ Handflächen und Fingerspitzen ermöglichen die Bedienung eines Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen<br> Schnittschutz gemäß europäischer Norm: EN ISO 21420 und EN388:2016 (4343C) Weitere Informationen: | | Schnittschutzklasse: | 3/C | Farbcodierung: | Schwarz | Größe: | 11 / XXL | Material: | Patentiertes Webverfahren und nitrilbeschichtete Handflächen | Inhalt: | 12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 69,70* | € 88,63* | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 71,74* | € 88,83* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 84,79* | € 95,40* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 84,99* | € 95,81* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 78,92* | € 97,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|