Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spirale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932471712
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471712
EAN/GTIN:
     4058546296117
Suchbegriffe:
Rohr-Reinigungsmaschine
Rohrreinigungsgerät
Rohrreinigungsmaschine
Spiralmaschinen
Spirale für Rohrreinigungswelle mit offener Wicklung und Außenkupplung Durchmesser 22 mm x 4,5 m
Weitere Informationen:
Rohr-Durchmesser:
50 - 160 mm
Spiraldurchmesser:
22 mm
Spirallänge:
4.5 m
Inhalt:
1
Weitere Suchbegriffe: rohrreinigungsgerät
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.