| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-4932471915 Herst.-Nr.: 4932471915 EAN/GTIN: 4058546298142 |
| |
|
| | |
| SMARTSWIPE™ kapazitiver Zeigefingerknöchel ermöglicht die Bedienung eines Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen<br> Leder auf den Handinnenflächen für längere Lebensdauer und zusätzlichen Schutz der Hände<br> Kunstleder auf dem Handrücken für höhere Fingerfertigkeit und Atmungsaktivität während des Arbeitens<br> Verstärkte Handinnenflächen für zusätzlichen Anwenderkomfort und Schutz beim Umgang mit schweren Gegenständen<br> Schnittschutz gemäß EN ISO 21 420 und EN388:2016 (2122X) Weitere Informationen: | | Schnittschutzklasse: | keine Schnittschutzklasse | Größe: | 11 (XXL) | Norm: | EN 388 2122X | Material: | Hybrid / Ziegenleder | Inhalt: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, feinmechaniker-handschuhe leder, spaltleder handschuhe, montagehandschuh xxl |
| | |
| |