| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-4932472150 Herst.-Nr.: 4932472150 EAN/GTIN: 4058546325466 |
| |
|
| | |
| Die Expanderköpfe wurden für die präzise Weitung von Uponor™ PEX-Rohren und für Q&E-Fittings entwickelt. Die Köpfe sind mit der automatischen Rotationsschnittstelle für die Q&E-Werkzeuge von MILWAUKEE® ausgestattet und sind nicht nur mit M12™- und M18™-Werkzeugen kompatibel, sondern passen auch auf die meisten Uponor™-Werkzeuge. Die aus hochfestem Stahl gefertigten, verchromten Segmente und der schwarze Oxidring kombinieren Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit. Farbcodierte Ringe zur einfachen Größenerkennung Weitere Informationen: | | Kopf: | RAPID SEAL™ | passend: | M12, M18 | Rohrdruck: | 4-8 bar | Rohrdurchmesser: | 9.9 mm | Rohrwandstärke: | 1.1 mm |
|
| | |
| | | |
| |