Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arm-Schnittschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932479937
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932479937
EAN/GTIN:
     4058546377311
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
Hochelastisches Nylonmaterial mit 4-Wege-Stretchpunkten für eine optimale Passform<br> Konisches Design - breiter am Oberarm und enger am Handgelenk - für eine optimale Anpassung an die natürliche Armform<br> Elastisches Oberarmbündchen mit rutschsicherer Gummierung und Stretch-Handgelenkbündchen für optimalen Sitz und sicheren Halt<br> Atmungsaktives und leichtes Material für gute Beweglichkeit und ganztägigen Tragekomfort<br> Elastische Daumenschlaufe verhindert Druckpunkte<br> Schutz der bedeckten Armbereiche vor schädlichen UV-Strahlen mit UPF 50+ gemäß EN 13758-1 + A1<br> Schnittschutz gemäß europäischer Norm: EN ISO 21420, EN388 (3X42E)
Weitere Informationen:
Farbcodierung:
Rot
Geliefert in:
Karte aufhängen
Inhalt:
1
Länge:
45 cm
Material:
HPPE, Polyester, Glasfaser, Nylon, Spandex, elastisches Garn
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.