Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Akku-Heiz-Steppweste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932480080
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480080
EAN/GTIN:
     4058546403652
Suchbegriffe:
Steppjacke
Wattejacke
Wattierte Jacke
Steppweste
M12™ Heizjacke mit Karbonfaser-Heizelementen und -Heizzonen im Brust-, Rücken- und Schulterbereich<br> Bis zu 11 Stunden Laufzeit mit einer M12™ 12V REDLITHIUM™ Akkuladung (3.0 Ah)<br> Slim-Design-Jacke aus leichtem und sehr widerstandsfähigem Ripstop-Polyester kann auch als Midlayer getragen werden (100 % Polyester Außen- und Innenmaterial)<br> Verstärkte, stark strapazierte Bereiche schützen vor Abrieb und Rissen<br> Angenehmer Tragekomfort auch unter rauen, regnerischen oder windigen Wetterbedingungen<br> Optimierter Sitz der Akkutasche ermöglicht die Aufbewahrung des M12™ Akkus auf der Vorder- oder Rückseite für zusätzlichen Tragekomfort<br> Mehrere Heizzonen - 3 eingenähte Karbonfaser-Heizelemente verteilen die Wärme an die wichtigsten Stellen<br> Einfache OneTouch Temperatureinstellung - 3 Heizstufen: hoch, mittel, niedrig<br> Waschmaschinen- und trocknergeeignet<br> Akkuadapter im Lieferumfang<br> 100 % systemkompatibel mit den MILWAUKEE® M12™ Akkus
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Farbe:
Schwarz
Geliefert in:
im Karton
Größe:
XXL
Inhalt:
1
Material:
Polyester
Spannung:
12 V
Gewicht:
0,9 kg kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,05*
€ 203,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,90*
€ 197,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,34*
€ 196,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 164,92*
€ 196,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,14*
€ 192,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,30*
€ 178,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,24*
€ 168,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 74,96*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 45,32*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 53,01*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 32,92*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 69,87*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 47,89*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
ab € 196,78*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
ab € 135,81*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
ab € 115,40*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
ab € 135,05*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
ab € 96,17*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
ab € 81,84*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
ab € 53,43*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,20*
Zubehör
Milwaukee
4932352959
ab € 60,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.