Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Heiz-Steppjacke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932480088
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480088
EAN/GTIN:
     4058546403737
Suchbegriffe:
Steppjacke
Wattejacke
Wattierte Jacke
Ladegerät Werkzeugakku
12 V Damen-Heiz-Steppjacke, betrieben durch eine M12™ Akku mit Kohlefaser-Heizelementen, erzeugt und verteilt Wärme auf Brust, Rücken und Schultern<br> Hervorragende Laufzeit, bis zu 11 Stunden Hitze mit einer einzigen Akkuladung eines M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah-Akkupacks<br> Leichtes und äußerst strapazierfähiges Ripstop-Polyester sorgt für ein schlankes Design, das als Außen- oder Zwischenschicht getragen werden kann (Außen- und Innenschicht aus 100% Polyester)<br> Verstärkte, stark beanspruchte Zonen schützen vor Abrieb und Rissen<br> Bietet Komfort und Haltbarkeit in rauen, regnerischen oder windigen Umgebungen<br> Optimiertes, verstecktes Akkufach zur Platzierung des M12™-Akkus auf der Vorder- oder Rückseite für mehr Komfort<br> Mehrere Heizzonen - 5 eingenähte Kohlefaser-Heizzonen verteilen die Wärme auf die wichtigsten Körperbereiche<br> Einfache Heizregulierung auf Knopfdruck - 3 Heizstufen: Hoch, Mittel, Niedrig<br> Maschinenwaschbar und trocknergeeignet<br> Inklusive Akku-Adapter<br> Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Geliefert in:
im Karton
Größe:
XL
Inhalt:
1
Material:
Polyester
Spannung:
12 V
Gewicht:
1.1 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,36*
€ 281,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,26*
€ 278,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,96*
€ 262,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,67*
€ 247,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,50*
€ 231,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 75,36*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 45,53*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,92*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 32,86*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 69,96*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 47,74*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
ab € 195,65*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
ab € 135,05*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
ab € 116,32*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
ab € 134,86*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
ab € 96,26*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
ab € 81,60*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
ab € 53,70*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,34*
Zubehör
Milwaukee
4932352959
ab € 60,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.