| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-4932480500 Herst.-Nr.: 4932480500 EAN/GTIN: 4058546407858 |
| |
|
| | |
| 18 Gauge Gewebe für eine sehr hohe Tast- und Feinfühligkeit, ideal für Präzisionsarbeiten<br> Leichter und dünner Schnittschutzhandschuh mit Polyurethan beschichteter Handinnenfläche<br> Äußerst atmungsaktiv für einen hohen ganztägigen Tragekomfort<br> Nitrilverstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger für eine höhere Langlebigkeit<br> SMARTSWIPE™ Fingerspitzen ermöglichen die Bedienung eines Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen<br> Fünfmal waschbar für eine längere Lebensdauer, geringere Kosten und höhere Nachhaltigkeit<br> Schnittschutz gemäß EN ISO 21420 und EN388:2016 (3342C) Weitere Informationen: | | Schnittschutzklasse: | C | Farbcodierung: | Schwarz | Größe: | 11 / XXL | Material: | Rubin, Polyester, Nylon, Glasfaser, Elasthan. Beschichtung: | Inhalt: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuh |
| | |
| |