Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälte-Schnittschutzhandschuhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932480612
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480612
EAN/GTIN:
     4058546408978
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
Die Winterisolierung und das doppelte Acrylfutter halten die Hand warm, wenn Sie bei kalten Bedingungen arbeiten<br> verbesserte Wasserdurchlässigkeit in nassen Umgebungen durch ein 3/4 doppelt getauchten Latex auf Handfläche und Fingern<br> 15 Gauge in der äußeren Auskleidung und 10 Gauge in der inneren Auskleidung, was eine gute Fingerfertigkeit ermöglicht<br> Europäische Zertifizierung für Schnitt- und Kälteschutz: EN ISO 21420, EN388:2016 (3X43D), EN511 (X1X), UKCA, EAC, Ukraine
Weitere Informationen:
Schnittschutzklasse:
D
Farbcodierung:
Grau
Größe:
8 / M
Material:
Äußere Auskleidung: HPPE, Glasfaser, Stahldraht, elastische
Inhalt:
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.