Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserpumpenzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492459
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492459
EAN/GTIN:
     4058546418267
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Entgegengesetzte Verzahnung für maximale Kraftübertragung<br> Induktionsgehärtete Verzahnung mit Selbstklemmeffekt<br> Präzises und schnelles Einstellen mit Druckknopfverstellung<br> Durchgesteckte Gelenkkonstruktion sorgt für maximale Belastbarkeit<br> Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
Weitere Informationen:
Inhalt:
1
Kapazität:
50 mm
Rohrdurchmesser:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: wapu zange
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.