Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932493639
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932493639
EAN/GTIN:
     4058546485108
Suchbegriffe:
Rundzange
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpenzange: Durchgesteckte Gelenkkonstruktion sorgt für maximale Belastbarkeit, Induktionsgehärtete Verzahnung mit Selbstklemmeffekt<br> Seitenschneider und Langbeck-Rundzange: Induktivgehärtete Schneiden für lange Lebensdauer<br> Kompakt-Handbügelsäge: Werkzeugloser Sägeblattwechsel<br> Mini-Rohrabschneider: Chrom-Stützrollen für lange Haltbarkeit und hohen Korrosionsschutz<br> Hochwertiger Schaumstoff für lange Haltbarkeit, lasergeschnittene Größenangaben zur einfachen und schnellen Größenerkennung und roter Hintergrund zur schnellen Identifizierung fehlender Werkzeuge
Weitere Informationen:
Anzahl Teile:
8
Länge:
41.4 cm
Breite:
31.8 cm
Höhe:
5.8 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,33*
€ 258,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,26*
€ 252,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 211,68*
€ 251,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,68*
€ 245,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,20*
€ 222,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,82*
€ 211,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.