Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombihammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933396392
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933396392
EAN/GTIN:
     4002395234943
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Kraftvoller Kombihammer mit FIXTEC™<br> Optimiert für Bohrdurchmesser von 8 bis 18 mm<br> Sanftanlauf<br> Anti-Vibrations-Konstruktion und Handgriff mit Softgrip-Auflage<br> Softschlagfunktion<br> Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität<br> Durch Kombination von mechanischer und elektronischer Umschaltung gleiche Leistungsabgabe in Rechts-Links-Lauf<br> Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer<br> FIXTEC™-Werkzeugschnellwechselsystem im Lieferumfang des PH 28 X enthalten<br> Netzkabel 4 m
Weitere Informationen:
Geliefert in:
Transportkoffer
Lastdrehzahl:
0 - 900 min¹
Lastschlagzahl:
0 - 4000 min¹
Leistungsaufnahme:
820 W
Max. Bohrdurchmesser in Beton:
28 mm
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
30 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
13 mm
Schlagenergie:
3.4 EPTA J
Gewicht:
2.9 kg
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus + Reduzierter Schaft 13 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,56*
€ 311,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,85*
€ 303,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 254,19*
€ 302,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,20*
€ 291,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,89*
€ 280,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,57*
€ 272,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932459283
ab € 40,94*
Zubehör
Milwaukee
4932459284
ab € 42,11*
Zubehör
Milwaukee
4932459285
ab € 45,06*
Zubehör
Milwaukee
4932399966
ab € 12,49*
Zubehör
Milwaukee
4932399967
ab € 20,27*
Zubehör
Milwaukee
4932367146
ab € 9,70*
Zubehör
Milwaukee
4932478264
ab € 14,17*
Zubehör
Milwaukee
4932339626
ab € 5,16*
Zubehör
Milwaukee
4932451732
ab € 6,70*
Zubehör
Milwaukee
4932353424
ab € 9,22*
Zubehör
Milwaukee
4932478265
ab € 17,75*
Zubehör
Milwaukee
4932479900
ab € 20,83*
Zubehör
Milwaukee
4932472029
ab € 70,44*
Zubehör
Milwaukee
4932472030
ab € 70,06*
Zubehör
Milwaukee
4932307067
ab € 1,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.