Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrhammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933428230
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933428230
EAN/GTIN:
     4002395239832
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Kompakter und handlicher Befestigungshammer<br> Optimiert für Bohrdurchmesser von 6 bis 16 mm<br> Geringste Vibrationen beim Bohren in Beton<br> Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer<br> Innovative und patentierte Technologie zur Gewichtsreduktion<br> Rechts-Links-Lauf und Schlagstopp<br> Durch Kombination von mechanischer und elektronischer Umschaltung gleiche Leistungsabgabe in Rechts-/Linkslauf<br> Netzkabel 4 m<br> Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer<br> Elektronik mit Drehzahlsteuerung
Weitere Informationen:
Geliefert in:
Transportkoffer
Lastdrehzahl:
0 - 1250 min¹
Lastschlagzahl:
0 - 4500 min¹
Leistungsaufnahme:
725 W
Max. Bohrdurchmesser in Beton:
26 mm
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
30 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
13 mm
Schlagenergie:
2.4 EPTA J
Gewicht:
2.4 kg
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,03*
€ 239,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,94*
€ 229,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 192,40*
€ 228,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,61*
€ 217,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,36*
€ 209,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,64*
€ 199,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932459283
ab € 40,45*
Zubehör
Milwaukee
4932459284
ab € 41,46*
Zubehör
Milwaukee
4932459285
ab € 44,91*
Zubehör
Milwaukee
4932399966
ab € 12,25*
Zubehör
Milwaukee
4932399967
ab € 19,89*
Zubehör
Milwaukee
4932307067
ab € 1,46*
Zubehör
Milwaukee
4932307068
ab € 1,43*
Zubehör
Milwaukee
4932307069
ab € 2,09*
Zubehör
Milwaukee
4932307070
ab € 1,75*
Zubehör
Milwaukee
4932307071
ab € 1,95*
Zubehör
Milwaukee
4932307072
ab € 2,20*
Zubehör
Milwaukee
4932307073
ab € 2,23*
Zubehör
Milwaukee
4932307074
ab € 2,54*
Zubehör
Milwaukee
4932307075
ab € 2,43*
Zubehör
Milwaukee
4932307076
ab € 2,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.