Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933431820
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933431820
EAN/GTIN:
     4002395243839
Suchbegriffe:
Anti-Vibrationshandgriff
Winkelschleifer-Handgriff
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Leistungsstarker 2200-W-Motor<br> Kompaktes Design: nur 485 mm Länge<br> Sanftanlauf<br> Snap-in-Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck<br> AVS-Zusatzhandgriff<br> Gehäuseklappen für einfachen Kohlebürstenwechsel<br> Netzkabel 4 m<br> Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel<br> Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse<br> Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
Weitere Informationen:
Anti-Kickback:
Nein
Bremse:
Nein
Drehbarer Handgriff:
Nein
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl:
8500 min¹
Leistungsaufnahme:
2200 W
Max. Trenntiefe:
43 mm
Schalter:
Kippschalter
Scheibendurchmesser:
180 mm
Gewicht:
5.3 kg
Spindelgewinde:
M 14
Variable Geschwindigkeit:
Nein
Wiederanlaufschutz:
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,69*
€ 207,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,49*
€ 199,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,87*
€ 198,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 166,51*
€ 198,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,34*
€ 187,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,30*
€ 180,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,43*
€ 173,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932399528
ab € 19,22*
Zubehör
Milwaukee
4932399523
ab € 17,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.