Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933433250
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933433250
EAN/GTIN:
     4002395244164
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer milwaukee
Staubgeschützter 1500-W-PROTECTOR-Motor für eine lange Lebensdauer<br> Kompakt und handlich<br> Sanftanlauf<br> Wiederanlaufschutz<br> Überlastschutz<br> Anti-Kickback<br> Integriertes FIXTEC™-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel<br> Schutzhauben-Schnellverstellung<br> AVS-Zusatzhandgriff<br> Netzkabel 4 m
Weitere Informationen:
Anti-Kickback:
Ja
Bremse:
Nein
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl:
9000 min¹
Leistungsaufnahme:
1550 W
Max. Trenntiefe:
44 mm
Schalter:
Schiebeschalter
Scheibendurchmesser:
150 mm
Gewicht:
2.6 kg
Spindelgewinde:
M 14
Variable Geschwindigkeit:
Nein
Wiederanlaufschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,35*
€ 281,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,44*
€ 267,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 223,86*
€ 266,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,08*
€ 254,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,49*
€ 244,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,07*
€ 235,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932373148
ab € 53,05*
Zubehör
Milwaukee
4932399821
ab € 53,20*
Zubehör
Milwaukee
4932399825
ab € 53,28*
Zubehör
Milwaukee
4932471386
ab € 1,35*
Zubehör
Milwaukee
4932471387
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.