Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933441960
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933441960
EAN/GTIN:
     4002395002696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
milwaukee akku-schlagschrauber
akku schlagschrauber
Extrem handlicher Akku-Schlagschrauber mit nur 165 mm Länge, ideal für Arbeiten an beengten Stellen <br> REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer <br> Vollmetall-Getriebegehäuse für lange Lebensdauer und hohe Belastbarkeit<br> Handgriff mit Stab- und Knickfunktion<br> Optimierter Handgriff für gute Ergonomie und Griffigkeit<br> Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus<br> LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs<br> Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
2.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Geliefert in:
Transportkoffer
Leerlaufdrehzahl:
0 - 2500 min-1
Max. Drehmoment:
112 Nm
Schlagzahl:
0 - 3300 min-1
Spannung:
12 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
1.0 (M12 B2) kg
Werkzeugaufnahme:
1/4 Zoll
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagschrauber 1/4
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,80*
€ 235,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,31*
€ 221,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 185,79*
€ 221,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,53*
€ 207,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,38*
€ 202,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,57*
€ 194,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932471826
ab € 4,87*
Zubehör
Milwaukee
4932478803
ab € 5,01*
Zubehör
Milwaukee
4932430466
ab € 0,44*
Zubehör
Milwaukee
4932471586
ab € 13,56*
Zubehör
Milwaukee
49569805
ab € 11,07*
Zubehör
Milwaukee
49569810
ab € 11,35*
Zubehör
Milwaukee
49569815
ab € 11,30*
Zubehör
Milwaukee
49569820
ab € 11,84*
Zubehör
Milwaukee
49569825
ab € 12,47*
Zubehör
Milwaukee
49569830
ab € 12,39*
Zubehör
Milwaukee
49569835
ab € 12,41*
Zubehör
Milwaukee
49224800
ab € 30,18*
Zubehör
Milwaukee
4932352406
ab € 6,45*
Zubehör
Milwaukee
4932459398
ab € 6,96*
Zubehör
Milwaukee
4932471822
ab € 6,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.