Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933447133
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933447133
EAN/GTIN:
     4002395006007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akku schlagschrauber
Handlicher Akku-Schlagschrauber mit nur 171 mm Länge, ideal für Arbeiten an beengten Stellen <br> REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe<br> Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer und harte Beanspruchung<br> 1/2Zoll-Aufnahme mit Sicherungspin<br> Optimierter Handgriff für beste Ergonomie und Griffigkeit<br> Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus<br> Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs<br> Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
2.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Geliefert in:
Transportkoffer
Leerlaufdrehzahl:
0 - 2550 min-1
Max. Drehmoment:
138 Nm
Max. Lösemoment:
138 Nm
Max. Schraubendurchmesser:
M12
Schlagzahl:
0 - 3400 min-1
Spannung:
12 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
1.0 (M12 B2) kg
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,42*
€ 231,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,44*
€ 217,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 181,93*
€ 216,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,98*
€ 205,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,60*
€ 199,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,99*
€ 190,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 74,64*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 45,41*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 53,05*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 32,88*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 71,23*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 48,71*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
ab € 195,76*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
ab € 136,77*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
ab € 116,30*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
ab € 137,06*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
ab € 97,18*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
ab € 82,32*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
ab € 53,94*
Zubehör
Milwaukee
4932480449
ab € 3,09*
Zubehör
Milwaukee
4932478064
ab € 9,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.