Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rohrreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933459684
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459684
EAN/GTIN:
     4058546028565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohr-Reinigungsmaschine
Rohrreinigungsgerät
Rohrreinigungsmaschine
Spiralmaschinen
Handgeführter Akku-Rohrreiniger, nutzbar mit 6/8/10 mm Spiralen von MILWAUKEE® und anderen Herstellern in Rohren von 32 mm-75 mm bis 15 m Länge <br> Durch flache Unterseite ist das Gerät abstellbar und beide Hände sind frei, um das Kabel exakter zu führen<br> CABLE-DRIVE-Spiralen-Feststellmechanismus<br> Geschlossenes Trommelsystem für erhöhte Arbeitssicherheit und weniger Schmutzentwicklung beim Reinigen von verstopften Rohren<br> M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit<br> LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Autofeed:
Ja
Fassungsvermögen Eimer:
23 l
Geliefert in:
Geschlossener Eimer
Leerlaufdrehzahl:
0 - 600 min¹
Rohr-Durchmesser:
32 - 75 mm
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
6.9 (M18 B2) kg
Spiraldurchmesser:
10 mm
Spirallänge:
10.6 m
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,86*
€ 422,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,37*
€ 421,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,71*
€ 404,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,42*
€ 384,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,56*
€ 345,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
48532684
ab € 10,63*
Zubehör
Milwaukee
48532789
ab € 20,66*
Zubehör
Milwaukee
48532681
ab € 13,39*
Zubehör
Milwaukee
48532685
ab € 46,23*
Zubehör
Milwaukee
48532790
ab € 45,95*
Zubehör
Milwaukee
48532682
ab € 22,67*
Zubehör
Milwaukee
48532787
ab € 18,13*
Zubehör
Milwaukee
48532683
ab € 10,63*
Zubehör
Milwaukee
48532788
ab € 20,63*
Zubehör
Milwaukee
48532671
ab € 55,40*
Zubehör
Milwaukee
48532672
ab € 64,31*
Zubehör
Milwaukee
48532673
ab € 64,56*
Zubehör
Milwaukee
48532674
ab € 74,16*
Zubehör
Milwaukee
48532675
ab € 74,05*
Zubehör
Milwaukee
4932471717
ab € 9,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.