Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meisselhammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933464120
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464120
EAN/GTIN:
     4058546220655
Suchbegriffe:
Elektro-Abbruchhammer
Elektro-Meißelhammer
Elektro-Stemmhammer
Elektroabbruchhammer
Leistungsstarker Meißelhammer mit 26 Joule Schlagenergie<br> Dank des MILWAUKEE®-AVS-Systems mit dem im Gehäuse schwimmend gelagerten Motor und Antrieb werden die täglichen maximalen Expositionszeiten deutlich unterschritten<br> Hohe Produktivität dank einer Schlagzahl von 1400 bis 1950 min¹<br> 6 m Kabel für einen Arbeitskreis von 110 m²<br> VARIOLOCK: Meißel kann in 12 Positionen arretiert werden<br> SDS-max-Aufnahme<br> Lampe weist auf ein anstehendes Service-Intervall hin<br> Einfacher Kohlebürstenwechsel für unkomplizierte Wartung
Weitere Informationen:
Geliefert in:
Kunststoffkoffer
Lastschlagzahl:
1400 - 1950 min¹
Leistungsaufnahme:
1750 W
Schlagenergie:
26 EPTA J
Gewicht:
12.7 kg
Werkzeugaufnahme:
SDS-Max
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 692,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,57*
€ 868,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,98*
€ 862,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,39*
€ 846,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,64*
€ 836,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,19*
€ 823,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932343743
ab € 14,69*
Zubehör
Milwaukee
4932343744
ab € 20,27*
Zubehör
Milwaukee
4932343745
ab € 30,31*
Zubehör
Milwaukee
4932478268
ab € 21,00*
Zubehör
Milwaukee
4932478269
ab € 23,08*
Zubehör
Milwaukee
4932451354
ab € 27,88*
Zubehör
Milwaukee
4932451355
ab € 26,32*
Zubehör
Milwaukee
4932451356
ab € 42,67*
Zubehör
Milwaukee
4932343737
ab € 7,06*
Zubehör
Milwaukee
4932343738
ab € 7,79*
Zubehör
Milwaukee
4932343739
ab € 11,22*
Zubehör
Milwaukee
4932399303
ab € 132,10*
Zubehör
Milwaukee
4932478267
ab € 12,01*
Zubehör
Milwaukee
4932478275
ab € 223,04*
Zubehör
Milwaukee
4932399234
ab € 23,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.