Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933464611
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464611
EAN/GTIN:
     4058546225568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akku schlagschrauber
Kompakte Abmessung und geringes Gewicht für verbesserte Kontrolle<br> Max. Anziehdrehmoment von 115 Nm<br> Max. Lösemoment von 136 Nm<br> 1/4Zoll-Vierkant-Aufnahme mit Sprengring<br> Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen<br> Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant<br> Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen<br> Einzelzellenüberwachung optimiert die Standzeit und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Akkus<br> Eine Gesamtlänge von 129,5 mm ermöglicht einen besseren Zugang an schwer zugängliche Stellen<br> DRIVE CONTROL™ mit 4 Schaltstufen<br> LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl:
1300/ 1900/ 3200/ 3200 min-1
Max. Drehmoment:
136 Nm | 115 Nm
Max. Lösemoment:
136 Nm
Max. Schraubendurchmesser:
M12
Schlagzahl:
1300/ 2000/ 4300 min-1
Spannung:
12 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
0.90 (M12 B4) kg
Werkzeugaufnahme:
1/4 Zoll
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,07*
€ 178,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,81*
€ 173,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,31*
€ 172,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,56*
€ 157,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,83*
€ 154,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 75,36*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 45,53*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,92*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 32,86*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 69,96*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 47,74*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
ab € 195,65*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
ab € 135,05*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
ab € 116,32*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
ab € 134,86*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
ab € 96,26*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
ab € 81,60*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
ab € 53,70*
Zubehör
Milwaukee
4932480445
ab € 1,58*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.