Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombihammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933464896
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464896
EAN/GTIN:
     4058546228415
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Starker SDS-max-Hammer mit AUTOSTOP™-Technologie liefert 11 Joule Schlagenergie und maximale Anwendersicherheit<br> AUTOSTOP™ stoppt das Gerät bei einer ruckartigen Bewegung von 45°<br> Überarbeitete Elektronik für konstante Leistung und maximale Produktivität in den meisten Anwendungen <br> Arretierschalter für Dauerbetrieb<br> Langer Anti-Vibrations-Handgriff <br> Lampe weist auf ein anstehendes Service-Intervall hin<br> Der Anti-Vibrations-Seitenhandgriff minimiert die Vibrationsrate<br> 6 m Kabel
Weitere Informationen:
Geliefert in:
Transportkoffer
Lastdrehzahl (Softschlag):
210 - 380 min¹
Lastschlagzahl:
1600 - 2900 min¹
Leerlaufdrehzahl:
380 min¹
Leistungsaufnahme:
1400 W
Max. Bohrdurchmesser mit Bohrkronen:
150 mm
Max. Bohrdurchmesser mit Tunnelbohrer:
80 mm
Max. Bohrdurchmesser mit Vollbohrer:
50 mm
Schlagenergie:
11 EPTA J
Gewicht:
9.6 kg
Werkzeugaufnahme:
SDS-Max
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 775,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,24*
€ 984,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,85*
€ 970,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,54*
€ 949,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,65*
€ 936,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,34*
€ 922,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932459300
ab € 186,11*
Zubehör
Milwaukee
4932459291
ab € 112,24*
Zubehör
Milwaukee
4932459292
ab € 116,32*
Zubehör
Milwaukee
4932459293
ab € 116,62*
Zubehör
Milwaukee
4932459295
ab € 134,22*
Zubehör
Milwaukee
4932459296
ab € 154,62*
Zubehör
Milwaukee
4932459297
ab € 141,76*
Zubehör
Milwaukee
4932459290
ab € 107,72*
Zubehör
Milwaukee
4932459298
ab € 162,06*
Zubehör
Milwaukee
4932459289
ab € 98,89*
Zubehör
Milwaukee
4932459287
ab € 84,62*
Zubehör
Milwaukee
4932459288
ab € 95,16*
Zubehör
Milwaukee
4932430736
ab € 40,36*
Zubehör
Milwaukee
4932343771
ab € 16,56*
Zubehör
Milwaukee
4932399021
ab € 6,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.