Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933471085
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471085
EAN/GTIN:
     4058546287139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
milwaukee akku-winkelschleifer
akku winkelschleifer
HIGH-OUTPUT™-Akku-Winkelschleifer liefert die Kraft zum Schruppen und für bis zu 145 Schnitte mit einer Akkuladung (5,5 Ah) in 50-mm-Elektrorohr<br> RAPIDSTOP™ für schnelles Bremsen der Scheibe in unter 3 Sekunden für hohen Anwenderschutz<br> Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel. Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz<br> Totmannschalter und Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz<br> Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringe Vibration<br> FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel<br> Austauschbares Staubschutzgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert so die Lebenszeit der Maschine<br> Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht große Schnittkapazitäten<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anti-Kickback:
Ja
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Bremse:
Ja
Bremszeit:
< 3 s
Geliefert in:
HD Box
Leerlaufdrehzahl:
9000 min¹
Max. Trenntiefe:
45 mm
Schalter:
Totmannschalter
Scheibendurchmesser:
150 mm
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
3.5 (M18 HB5.5) kg
Spindelgewinde:
M14
Typ:
Totmannschalter
Wiederanlaufschutz:
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 297,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,28*
€ 400,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,17*
€ 395,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,12*
€ 372,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,26*
€ 364,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,42*
€ 353,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932373148
ab € 53,09*
Zubehör
Milwaukee
4932399821
ab € 53,24*
Zubehör
Milwaukee
4932399825
ab € 53,25*
Zubehör
Milwaukee
4932471386
ab € 1,36*
Zubehör
Milwaukee
4932471387
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.