Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Astsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933472212
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933472212
EAN/GTIN:
     4058546326081
Suchbegriffe:
Akku-Astsäge
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
Astschere
M12 FUEL™ Akku-Astsäge bietet hervorragende Kontrolle, kann 75-mm-Hartholz schneiden und liefert bis zu 120 Schnitte pro M12B4 Akkuladung<br> Entwickelt, um die Anforderungen der Anwender an Ergonomie, Leistung und Lebensdauer zu erfüllen<br> Mit einem Gewicht von 2,3 kg und einem kompakten Design bietet die Akku-Astsäge eine bessere Kontrolle und Manövrierfähigkeit bei der Arbeit an schwer zugänglichen Stellen<br> Der leicht zugängliche Kettenspanner ermöglicht eine schnelle Anpassung der Kettenspannung<br> Der durchsichtige Ölbehälter ermöglicht eine einfache Füllstandskontrolle<br> Der stufenlose Geschwindigkeitsregler erlaubt dem Anwender die volle Kontrolle über die Leistungsabgabe <br> Metallischer Krallenanschlag für eine verbesserte Hebelwirkung<br> Automatische Kettenschmierung für eine höhere Produktivität<br> Werkzeugaufbewahrung für Kombischraubenschlüssel<br> Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
6.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Anzahl Treibglieder:
33
Geliefert in:
HD Box
Kettengeschwindigkeit:
5 m/s
Nutzbare Schwertlänge:
14 cm
Schwertlänge:
15 cm
Spannung:
12 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
2.3 (M12 B6) kg
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 343,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,14*
€ 444,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,07*
€ 443,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,65*
€ 435,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,64*
€ 429,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,76*
€ 409,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 75,46*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 45,40*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,99*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 32,97*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 69,88*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 47,71*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
ab € 196,27*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
ab € 135,86*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
ab € 116,26*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
ab € 135,46*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
ab € 96,44*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
ab € 81,54*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
ab € 53,50*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,16*
Zubehör
Milwaukee
4932352959
ab € 60,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.