Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kombihammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478889
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478889
EAN/GTIN:
     4058546361716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
milwaukee schnellladegerät
schnellladegerät
Grössere Produktivität-der schnellste Bohrhammer seiner Klasse<br> Leistungsstarkes Hammerwerk liefert 2,5 Joule Schlagenergie bei niedrigen 12,9 m/s² Vibrationen<br> Bohrt bis zu 125 Durchmesser 10 x 50 mm Löcher mit einer M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5-Ah-Akkuladung<br> AUTOSTOP™ schaltet das Werkzeug ab, um den Benutzer bei gefährlichen Situationen zu schützen<br> FIXTEC™-System für den werkzeuglosen Bohrfutterwechsel zwischen SDS-Plus und 13 mm Metallfutter<br> Ganzmetall-Getriebegehäuse - optimaler Sitz der Zahnräder für erhöhte Standzeiten<br> 4 Betriebsarten: bohrhämmern, nur hämmern, nur bohren und Variolock für maximale Vielseitigkeit<br> Kompatibel mit M18 FCDDEXL oder M18 FDDEXL Staubabsaugungen<br> M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit<br> Das HIGH OUTPUT™-Werkzeugsystem hebt die M18 FUEL™-Technologien auf ein neues Niveau und bietet erweiterte Leistung und längere Laufzeit. Diese Werkzeuge wurden entwickelt, um die Zusammenarbeit mit HIGH OUTPUT™-Akkus zu maximieren
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
5.5 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Geliefert in:
HD Box
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1330 min¹
Max. Bohrdurchmesser in Beton:
26 mm
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
28 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
13 mm
Max. Schlagzahl:
0 - 4800 min¹
Optimiert für Bohrdurchmesser:
6 - 20 mm
Schlagenergie:
2.5 EPTA J
Spannung:
18 V
Gewicht:
3.4 kg
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus + Reduzierter Schaft 13 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 554,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,62*
€ 719,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,70*
€ 717,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,24*
€ 701,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,69*
€ 687,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,99*
€ 660,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932459283
ab € 40,44*
Zubehör
Milwaukee
4932459284
ab € 41,61*
Zubehör
Milwaukee
4932459285
ab € 44,62*
Zubehör
Milwaukee
4932399966
ab € 12,21*
Zubehör
Milwaukee
4932399967
ab € 19,74*
Zubehör
Milwaukee
4932367146
ab € 9,48*
Zubehör
Milwaukee
4932478264
ab € 13,89*
Zubehör
Milwaukee
4932339626
ab € 5,18*
Zubehör
Milwaukee
4932451732
ab € 6,70*
Zubehör
Milwaukee
4932353424
ab € 9,27*
Zubehör
Milwaukee
4932478265
ab € 17,34*
Zubehör
Milwaukee
4932479900
ab € 20,40*
Zubehör
Milwaukee
4932472029
ab € 67,83*
Zubehör
Milwaukee
4932472030
ab € 68,12*
Zubehör
Milwaukee
4932307067
ab € 1,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.