Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Heiz-Jacke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478972
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478972
EAN/GTIN:
     4058546362546
Suchbegriffe:
Akku-Klima-Jacke
Akku-Klimajacke
Akku-Thermojacke
Heizjacken
Zur Erzeugung und Verteilung der Wärme an Brust, Rücken, Schulter und Vordertaschen werden spezielle Carbon-Faser-Elemente genutzt<br> Bis zu 8 Stunden Laufzeit mit einem M12™ REDLITHIUM™ 3,0-Ah-Akku<br> Einfache Temperatureinstellung in 3 Stufen – hoch, mittel, niedrig<br> TOUGHSHELL™- 90 % Polyester und 10 % Elasthan für höchste Strapazierfähigkeit<br> FREE FLEX™ Mobilität für maximale Bewegungsfreiheit - zusätzliches Material unter den Armen erhöht den Bewegungsspielraum für das Arbeiten über Kopf<br> Diese Generation ist die erste mit der neuen Ausführung der Akku-Tasche, die Nutzern diverse Optionen für die Platzierung des Akkus bietet<br> Das Slim Fit-Design mit verlängertem Rücken verhindert Wärmeverluste und hält warm<br> M12™ Akku-Regler mit 2.1A USB-Ausgang zum Laden von mobilen Endgeräten in einer versteckten Akku-Tasche<br> Die Jacken sind leicht und angenehm zu tragen und dabei wind- und wasserbeständig<br> Große Hand- und Brusttasche, ideal zur Aufbewahrung mobiler Geräte
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
im Karton
Größe:
S
Inhalt:
1
Material:
90% Polyester 10% Elasthan
Spannung:
12 V
Gewicht:
1.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Herren-Jacke, Herrenjacke
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,51*
€ 231,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,50*
€ 226,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,88*
€ 225,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 189,39*
€ 225,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,55*
€ 217,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,50*
€ 201,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,67*
€ 187,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 75,36*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 45,53*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,92*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 32,86*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 69,96*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 47,74*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
ab € 195,65*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
ab € 135,05*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
ab € 116,32*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
ab € 134,86*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
ab € 96,26*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
ab € 81,60*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
ab € 53,70*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,34*
Zubehör
Milwaukee
4932352959
ab € 60,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.