Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Abbruchhammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478985
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478985
EAN/GTIN:
     4058546362676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluftstemmhammer
Der erste 28-mm-Hex-Akku-Abbruchhammer, der eine vergleichbare Leistung zu Benzin, Kabel oder Druckluft bietet<br> Der Hammer liefert 64 Joule Schlagenergie für härteste Abbruchanwendungen<br> Vom Schlagmechanismus entkoppeltes Gehäuse mit Anti-Vibrations-Technologie ermöglicht es dem Anwender, den ganzen Tag zu arbeiten<br> Niedrige Vibrationswerte von 5,17 m/s² ermöglichen eine ununterbrochene Tätigkeit von über 7 Stunden<br> Schneller Materialabtrag bei 1300 Schlägen pro Minute - maximale Produktivität in allen Anwendungen<br> Abtrag von 2 Tonnen Beton oder Aufbruch eines 12 m (20 cm tiefen und 30 cm breiten) Grabens mit einer MXF XC406 Akkuladung<br> Vergleichbare Standzeit mit der eines kabelgebundenen Gerätes und servicefreundlich dank integrierter Service-Anzeige, welche alle 40 Stunden informiert, dass Schmiermittel hinzugefügt werden soll<br> Aufbauend auf den Stärken der FUEL™ Technologie erreicht MX FUEL™ ein neues Level der Akkuleistung. Die Maschinen dieser Leistungsklasse sollen bei Aufgaben zum Einsatz kommen, die bisher vor allem die Domäne von Benzin- oder Druckluftgeräten waren. Die neue Akkutechnik ermöglicht entsprechende Arbeiten auch dort, wo das bisher nur eingeschränkt oder unter großem Aufwand möglich war. Die Maschinen auf der MX FUEL™ Plattform bieten den vollen Komfort der Akkutechnologie und reduzieren die Belastung durch Emission von Lärm, Abgasen und Vibrationen. Viele Arbeiten können künftig sicherer, leiser und insgesamt effizienter ausgeführt werden<br> ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre<br> Separat erhältlicher Trolley MXF DHT mit Aufbewahrungsmöglichkeit für bis zu 4 Meißel, Ladegerät - und Akku sowie Spanngurthalterung für verbesserte Transportmöglichkeit<br> Lieferung mit 1 x 28-mm-Hex-Spitzmeißel (4932459774), 1 x 28-mm-Hex-Flachmeißel (4932459775)
Weitere Informationen:
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
im Karton
Lastschlagzahl:
1300 min-1
Schlagenergie:
64 EPTA J
Gewicht:
24.8 kg
Werkzeugaufnahme:
28 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.138,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.208,50*
€ 2.628,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.196,24*
€ 2.613,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.158,33*
€ 2.568,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.138,72*
€ 2.545,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479222
ab € 76,34*
Zubehör
Milwaukee
4932459776
ab € 63,69*
Zubehör
Milwaukee
4932459775
ab € 32,90*
Zubehör
Milwaukee
4932479221
ab € 70,26*
Zubehör
Milwaukee
4932459774
ab € 29,88*
Zubehör
Milwaukee
4932479224
ab € 86,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.