|  |
 |
| Artikel-Nr.: C9588-900/43 Herst.-Nr.: 900/43 EAN/GTIN: 4260131235887 |
| |
|
|  |  |
 | LED-Arbeits- und Maschinenleuchte "Fluter“ Der Fluter, gefräst aus einem Aluminiumblock, ist für den robusten Einsatz konzipiert. Mit 105° Ausleuchtung und einem Lichtstrom von 950 Lumen bringt er das Licht genau dort hin, wo es benötigt wird. Dabei ist er optional dimmbar und dank gummiummanteleltem Magnetfuß flexibel anbringbar. - Hochleistungs-LED im Aluminium-Gehäuse mit Flexwelle
- gummiummanteltem Magnetfuß Ø 88 mm, 420 Newton Haftkraft
- gleichmäßige und reflexionsarme 105° Ausleuchtung
- blend- und flackerfrei
- 90 cm x 70 cm Lichtkegel bei 40 cm Entfernung
- optional dimmbar (Artikel 900/43D)
- Mit Netzteil 24 Volt wird mitgeliefert
- Als Maschinen- oder Arbeitsplatzbeleuchtung
- Flexible Anbringung durch Zubehör-Optionen: Tischklemme (Artikel 900/91), vertikale Magnethalterung (Artikel 900/94, Metall-Standfuß (900/96)
- „Made in Germany“
Weitere Informationen:  |  | Leuchtkopf: | 220 x 40 x 20 mm | Magnetfuß Ø: | 88 mm | Gesamtlänge: | 850 mm | Gewicht: | 1100 g | Leistung: | 10 Watt | Lichtstrom: | 950 Lumen | Lichttemperatur: | ca. 5500 Kelvin | Lichtfarbe: | tageslichtweiß | Lebensdauer: | min. 50.000 Stunden | Schutzart: | IP65 bis Kupplung |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, Maschinenlampe, Maschinenleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitslampe led, led-baustrahler, maschinenlampe magnetfuß, LED, Leuchte, Lampe, Werkbankleuchte, IP65 |
|  |  |
| |